CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.20 | - |
5+ | CHF 24.40 | 47.19% |
10+ | CHF 18.40 | 60.17% |
20+ | CHF 14.70 | 68.18% |
50+ | CHF 12.50 | 72.94% |
100+ | CHF 11.40 | 75.32% |
250+ | CHF 10.40 | 77.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 62 mm |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |