CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.30 | - |
5+ | CHF 17.10 | 11.40% |
10+ | CHF 15.30 | 20.73% |
20+ | CHF 14.30 | 25.91% |
50+ | CHF 12.50 | 35.23% |
100+ | CHF 11.50 | 40.41% |
250+ | CHF 9.40 | 51.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Bohrungsdurchmesser | 62 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |