CHF 256.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 256.00 | - |
5+ | CHF 231.50 | 9.57% |
10+ | CHF 223.50 | 12.70% |
20+ | CHF 208.00 | 18.75% |
50+ | CHF 201.50 | 21.29% |
100+ | CHF 198.00 | 22.66% |
250+ | CHF 192.00 | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 370 mm |
Bohrungsdurchmesser | 410 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |