Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM GR 32x47x6 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10012310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ GR ist ein Standardprodukt, das in vielerlei Hinsicht mit dem ERIKS Wellendichtring Typ R vergleichbar ist. Auch diese Ausführung entspricht der DIN 3760-A. Der einzige Unterschied zum Typ R besteht darin, dass das Metall im Inneren von Typ GR vollständig mit Elastomer ummantelt ist. Dadurch ist dieser Dichtungsring korrosionsbeständig.

Der Wellendichtring Typ GR wird verwendet, wenn eine extrem dünne Flüssigkeit in einer, dynamischen Anwendung abgedichtet werden soll. Dieses Produkt wird in der chemischen Industrie empfohlen, ist aber auch sonst breit einsetzbar.

Möchten Sie einen Wellendichtring bestellen, der noch widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse ist? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ GRST. Er enthält eine zusätzliche Lippe und hält daher noch mehr Staub und Schmutz von außen ab.




Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.80

-

5+

CHF 23.10

49.56%

10+

CHF 15.80

65.50%

20+

CHF 12.20

73.36%

50+

CHF 8.60

81.22%

100+

CHF 7.40

83.84%

250+

CHF 6.60

85.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS