Eriks
ERIKS

ERIKS Wellendichtring FKM GR 280x320x20 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10013207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Wellendichtring Typ GR ist ein Standardprodukt, das in vielerlei Hinsicht mit dem ERIKS Wellendichtring Typ R vergleichbar ist. Auch diese Ausführung entspricht der DIN 3760-A. Der einzige Unterschied zum Typ R besteht darin, dass das Metall im Inneren von Typ GR vollständig mit Elastomer ummantelt ist. Dadurch ist dieser Dichtungsring korrosionsbeständig.

Der Wellendichtring Typ GR wird verwendet, wenn eine extrem dünne Flüssigkeit in einer, dynamischen Anwendung abgedichtet werden soll. Dieses Produkt wird in der chemischen Industrie empfohlen, ist aber auch sonst breit einsetzbar.

Möchten Sie einen Wellendichtring bestellen, der noch widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse ist? Wählen Sie dann den ERIKS Öldichtring Typ GRST. Er enthält eine zusätzliche Lippe und hält daher noch mehr Staub und Schmutz von außen ab.




Zur Liste hinzufügen

CHF 162.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 162.50

-

5+

CHF 143.00

12.00%

10+

CHF 135.00

16.92%

20+

CHF 125.50

22.77%

50+

CHF 121.50

25.23%

100+

CHF 115.50

28.92%

250+

CHF 113.50

30.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS