CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.50 | - |
5+ | CHF 25.10 | 47.16% |
10+ | CHF 19.00 | 60.00% |
20+ | CHF 15.20 | 68.00% |
50+ | CHF 12.90 | 72.84% |
100+ | CHF 11.80 | 75.16% |
250+ | CHF 10.70 | 77.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 28.57 mm |
Bohrungsdurchmesser | 41.27 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 9.52 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |