CHF 245.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 245.00 | - |
5+ | CHF 191.00 | 22.04% |
10+ | CHF 172.50 | 29.59% |
20+ | CHF 151.50 | 38.16% |
50+ | CHF 126.00 | 48.57% |
100+ | CHF 122.00 | 50.20% |
250+ | CHF 118.00 | 51.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 250 mm |
Bohrungsdurchmesser | 280 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |