CHF 84.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.20 | - |
5+ | CHF 58.40 | 30.64% |
10+ | CHF 49.70 | 40.97% |
20+ | CHF 40.50 | 51.90% |
50+ | CHF 31.70 | 62.35% |
100+ | CHF 30.00 | 64.37% |
250+ | CHF 29.10 | 65.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 135 mm |
Bohrungsdurchmesser | 170 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |