CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.80 | - |
5+ | CHF 48.60 | 38.32% |
10+ | CHF 39.70 | 49.62% |
20+ | CHF 33.70 | 57.23% |
50+ | CHF 29.70 | 62.31% |
100+ | CHF 26.80 | 65.99% |
250+ | CHF 24.40 | 69.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 125 mm |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |