CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.10 | - |
5+ | CHF 30.30 | 11.14% |
10+ | CHF 27.20 | 20.23% |
20+ | CHF 25.20 | 26.10% |
50+ | CHF 22.00 | 35.48% |
100+ | CHF 20.30 | 40.47% |
250+ | CHF 16.60 | 51.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 120 mm |
Bohrungsdurchmesser | 150 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |