CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.20 | - |
5+ | CHF 14.80 | 52.56% |
10+ | CHF 9.85 | 68.43% |
20+ | CHF 7.55 | 75.80% |
50+ | CHF 5.15 | 83.49% |
100+ | CHF 4.50 | 85.58% |
250+ | CHF 4.00 | 87.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |