CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.00 | - |
5+ | CHF 94.60 | 23.71% |
10+ | CHF 86.30 | 30.40% |
20+ | CHF 71.30 | 42.50% |
50+ | CHF 56.50 | 54.44% |
100+ | CHF 54.60 | 55.97% |
250+ | CHF 52.80 | 57.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | GRST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |