Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR V-900E

  • ERIKS:11174837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ E mit flachem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Diese Dichtung wird in Ihrer Anwendung mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet dann gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Diese Lippe verhindert das Eindringen von Schmutz, Staub und Spritzwasser in die Konstruktion. Der V-Ring Typ E ist speziell für den Einsatz unter schweren Bedingungen konzipiert. Das Produkt wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo große axiale Toleranzen erforderlich sind. Dieses Profil wird für Wellen von Ø 450 mm bis Ø 2010 mm geliefert.

Diese V-Ring-Dichtung ist in CR, FKM und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist.

Interessieren Sie sich für ein kleineres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ A oder S. Wenn Sie ein minimalistisches Modell benötigen, ist Typ L ebenfalls eine gute Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 971.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'050.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
E
Bezeichnung
V-900E
Schaftdurchmesser
900 mm
Material
NBR
Wellendurchmesserbereich
892 - 912 mm
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
871 mm
d1
892 - 912 mm
C
30 mm
A
32 mm
B
65 mm
d2 (max)
d1 + 24 mm
B1
50 ± 12 mm
d3 (min)
d1 + 115 mm
Rückenform
Flache Rückseite