CHF 327.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 327.00 | - |
10+ | CHF 245.50 | 24.92% |
50+ | CHF 196.50 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | L |
Bezeichnung | V-850L |
Schaftdurchmesser | 850 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 825 - 875 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 785 mm |
d1 | 825 - 875 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Rückenform | Flache Rückseite |