CHF 239.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.50 | - |
10+ | CHF 180.00 | 24.84% |
50+ | CHF 144.00 | 39.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-725A |
Schaftdurchmesser | 725 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 705 - 745 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 670 mm |
d1 | 705 - 745 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Rückenform | Flache Rückseite |