CHF 437.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 437.50 | - |
10+ | CHF 328.50 | 24.91% |
50+ | CHF 263.00 | 39.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-700A |
Schaftdurchmesser | 700 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 665 - 705 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 630 mm |
d1 | 665 - 705 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |