CHF 756.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 817.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 756.00 | - |
10+ | CHF 709.00 | 6.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Bezeichnung | V-650E |
Schaftdurchmesser | 650 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 650 - 660 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 631 mm |
d1 | 650 - 660 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Rückenform | Flache Rückseite |