CHF 622.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 672.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 622.50 | - |
10+ | CHF 583.50 | 6.27% |
50+ | CHF 533.50 | 14.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Bezeichnung | V-490E |
Schaftdurchmesser | 490 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 490 - 495 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 478 mm |
d1 | 490 - 495 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Rückenform | Flache Rückseite |