CHF 612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Bezeichnung | V-480E |
Schaftdurchmesser | 480 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 480 - 485 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 468 mm |
d1 | 480 - 485 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |