ERIKS

ERIKS V-ring NBR V-1300A

  • ERIKS:11152642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ A mit flachem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Dieses Produkt hat eine relativ kurze Einbaulänge. Es wird in Ihrer Anwendung mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet dann gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Der V-Ring Typ A verhindert das Eindringen von Schmutz, Staub und Spritzwasser in die Konstruktion.

Diese V-Ring-Dichtung ist in EPDM, FKM, HNBR und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist.

Interessieren Sie sich für ein kleineres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ L. Wenn Sie eine größere Dichtung benötigen, wählen Sie Typ S oder E.

Zur Liste hinzufügen

CHF 377.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 377.50

-

10+

CHF 349.50

7.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
A
Bezeichnung
V-1300A
Schaftdurchmesser
1300 mm
Material
NBR
Wellendurchmesserbereich
1270 - 1320 mm
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
1180 mm
d1
1270 - 1320 mm
C
15 mm
A
14.3 mm
B
25 mm
d2 (max)
d1 + 10 mm
B1
20.0 ± 4.0 mm
d3 (min)
d1 + 45 mm
Lagernachbearbeitung
Nein
Farbe
Schwarz
Rückenform
Flache Rückseite