CHF 334.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 334.50 | - |
10+ | CHF 310.00 | 7.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-1150A |
Schaftdurchmesser | 1150 mm |
Material | NBR |
Wellendurchmesserbereich | 1115 - 1165 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 1045 mm |
d1 | 1115 - 1165 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |