CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
10+ | CHF 5.00 | 45.65% |
50+ | CHF 3.50 | 61.96% |
100+ | CHF 2.75 | 70.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-95S |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 93 - 98 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 85 mm |
d1 | 93 - 98 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |