CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.80 | - |
10+ | CHF 3.75 | 44.85% |
50+ | CHF 2.80 | 58.82% |
100+ | CHF 2.10 | 69.12% |
500+ | CHF 1.85 | 72.79% |
1000+ | CHF 1.60 | 76.47% |
5000+ | CHF 1.25 | 81.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-80A |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 78 - 83 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 72 mm |
d1 | 78 - 83 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |