CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.55 | - |
10+ | CHF 1.15 | 25.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-7S |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 6.5 - 8.0 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 6 mm |
d1 | 6.5 - 8.0 mm |
C | 2 mm |
A | 3.9 mm |
B | 5.2 mm |
d2 (max) | d1+ 1 mm |
B1 | 4.5 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1+ 6 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |