CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
10+ | CHF 4.10 | 44.59% |
50+ | CHF 3.00 | 59.46% |
100+ | CHF 2.20 | 70.27% |
500+ | CHF 1.95 | 73.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-75S |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 73 - 78 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 67 mm |
d1 | 73 - 78 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |