CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.10 | - |
10+ | CHF 3.85 | 45.77% |
50+ | CHF 2.90 | 59.15% |
100+ | CHF 2.20 | 69.01% |
500+ | CHF 1.85 | 73.94% |
1000+ | CHF 1.60 | 77.46% |
5000+ | CHF 1.25 | 82.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-75A |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 73 - 78 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 67 mm |
d1 | 73 - 78 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |