CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.55 | - |
10+ | CHF 1.15 | 25.81% |
100+ | CHF 0.75 | 51.61% |
500+ | CHF 0.60 | 61.29% |
1000+ | CHF 0.45 | 70.97% |
5000+ | CHF 0.25 | 83.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-6A |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 5.5 - 6.5 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 5 mm |
d1 | 5.5 - 6.5 mm |
C | 2 mm |
A | 2.4 mm |
B | 3.7 mm |
d2 (max) | d1 + 1 mm |
B1 | 3.0 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1 + 6 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |