CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
10+ | CHF 2.75 | 39.56% |
50+ | CHF 2.05 | 54.95% |
100+ | CHF 1.60 | 64.84% |
500+ | CHF 1.30 | 71.43% |
1000+ | CHF 1.05 | 76.92% |
5000+ | CHF 0.85 | 81.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-60A |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 58 - 63 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 54 mm |
d1 | 58 - 63 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |