CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
10+ | CHF 2.75 | 39.56% |
50+ | CHF 2.05 | 54.95% |
100+ | CHF 1.60 | 64.84% |
500+ | CHF 1.30 | 71.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-55S |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 53 - 58 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 49 mm |
d1 | 53 - 58 mm |
C | 5 mm |
A | 9.5 mm |
B | 13 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 11.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1+15 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |