CHF 235.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 235.00 | - |
10+ | CHF 157.00 | 33.19% |
50+ | CHF 118.00 | 49.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | L |
Bezeichnung | V-550L |
Schaftdurchmesser | 550 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 540 - 565 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 495 mm |
d1 | 540 - 565 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |