CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
10+ | CHF 90.20 | 33.19% |
50+ | CHF 67.70 | 49.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-550A |
Schaftdurchmesser | 550 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 530 - 580 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 495 mm |
d1 | 530 - 580 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Rückenform | Flache Rückseite |