CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
1354 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.60 | - |
10+ | CHF 2.20 | 38.89% |
50+ | CHF 1.75 | 51.39% |
100+ | CHF 1.40 | 61.11% |
500+ | CHF 1.10 | 69.44% |
1000+ | CHF 0.95 | 73.61% |
5000+ | CHF 0.65 | 81.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-45A |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 43 - 48 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 40 mm |
d1 | 43 - 48 mm |
C | 5 mm |
A | 5.5 mm |
B | 9 mm |
d2 (max) | d1 + 3 mm |
B1 | 7.0 ± 1.0 mm |
d3 (min) | d1 + 15 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |