CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.80 | - |
10+ | CHF 1.80 | 35.71% |
50+ | CHF 1.45 | 48.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-38S |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 36 - 38 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 34 mm |
d1 | 36 - 38 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |