CHF 98.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | L |
Bezeichnung | V-375L |
Schaftdurchmesser | 375 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 365 - 385 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 337 mm |
d1 | 365 - 385 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |