CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 2.10 | 36.36% |
50+ | CHF 1.65 | 50.00% |
100+ | CHF 1.25 | 62.12% |
1000+ | CHF 0.85 | 74.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-35S |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 33 - 36 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 31 mm |
d1 | 33 - 36 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Rückenform | Abschrägung zurück |