ERIKS

ERIKS V-ring NBR 366401 V-300L

  • ERIKS:10014269
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS V-Ring Typ L mit flachem Rücken dient als drucklose Axialwellendichtung. Diese Dichtung wird mit etwas Dehnung um die Welle geklemmt. Die flexible Dichtlippe dichtet gegen eine senkrecht zur Welle verlaufende Lauffläche ab. Dabei verhindert diese V-Ring-Dichtung das Eindringen von Schmutz, Staub und Spritzwasser in die Konstruktion. Dieses Produkt hat eine geringe Einbaulänge und ist daher für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet.

Diese V-Ring-Dichtung ist in FKM und NBR erhältlich. Bitte beachten Sie, dass NBR nicht gegen UV-Strahlung und Ozon beständig ist.

Interessieren Sie sich für ein größeres Produkt? Wählen Sie dann den ERIKS V-Ring Typ A oder E. Wenn Ihre Anwendung unter schweren Bedingungen stattfindet, ist Typ E eine gute Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.80

-

10+

CHF 56.70

33.14%

50+

CHF 42.70

49.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
L
Bezeichnung
V-300L
Schaftdurchmesser
300 mm
Material
NBR
Compound
366401
Wellendurchmesserbereich
285 - 310 mm
Temperatur
von -35 bis 100 °C
d
270 mm
d1
285 - 310 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Lagernachbearbeitung
Nein
Farbe
Schwarz
Rückenform
Flache Rückseite