CHF 68.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.83inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.30 | - |
10+ | CHF 34.60 | 49.34% |
50+ | CHF 23.30 | 65.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | L |
Bezeichnung | V-220L |
Schaftdurchmesser | 220 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 210 - 233 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 198 mm |
d1 | 210 - 233 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |