CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.85 | - |
10+ | CHF 1.25 | 32.43% |
50+ | CHF 1.10 | 40.54% |
100+ | CHF 0.85 | 54.05% |
500+ | CHF 0.70 | 62.16% |
1000+ | CHF 0.55 | 70.27% |
5000+ | CHF 0.35 | 81.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-20A |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 19 - 21 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 18 mm |
d1 | 19 - 21 mm |
C | 4 mm |
A | 4.7 mm |
B | 7.5 mm |
d2 (max) | d1 + 2 mm |
B1 | 6.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1 + 12 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |