CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-170A |
Schaftdurchmesser | 170 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 165 - 175 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 153 mm |
d1 | 165 - 175 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |