CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.00 | - |
10+ | CHF 18.40 | 48.89% |
50+ | CHF 12.50 | 65.28% |
100+ | CHF 9.45 | 73.75% |
500+ | CHF 8.45 | 76.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-160A |
Schaftdurchmesser | 160 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 155 - 165 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 144 mm |
d1 | 155 - 165 mm |
C | 8 mm |
A | 9 mm |
B | 14.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 12.0 ± 1.8 mm |
d3 (min) | d1 + 24 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |