CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.94inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.40 | - |
10+ | CHF 16.10 | 48.73% |
50+ | CHF 11.00 | 64.97% |
100+ | CHF 8.30 | 73.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-150S |
Schaftdurchmesser | 150 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 145 - 155 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 135 mm |
d1 | 145 - 155 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |