CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.30 | - |
10+ | CHF 16.60 | 48.61% |
50+ | CHF 12.70 | 60.68% |
100+ | CHF 9.65 | 70.12% |
500+ | CHF 8.05 | 75.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-150A |
Schaftdurchmesser | 150 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 145 - 155 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 135 mm |
d1 | 145 - 155 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |