CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
10+ | CHF 9.75 | 48.14% |
50+ | CHF 6.80 | 63.83% |
100+ | CHF 5.10 | 72.87% |
500+ | CHF 4.55 | 75.80% |
1000+ | CHF 4.00 | 78.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-140S |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 135 - 145 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 126 mm |
d1 | 135 - 145 mm |
C | 7 mm |
A | 13.1 mm |
B | 18 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 15.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1+21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |