CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
10+ | CHF 7.90 | 47.68% |
50+ | CHF 5.55 | 63.25% |
100+ | CHF 4.20 | 72.19% |
500+ | CHF 3.70 | 75.50% |
1000+ | CHF 3.25 | 78.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-120A |
Schaftdurchmesser | 120 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 115 - 125 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 108 mm |
d1 | 115 - 125 mm |
C | 7 mm |
A | 7.9 mm |
B | 12.8 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 10.5 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 21 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Flache Rückseite |