CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.85 | - |
10+ | CHF 1.25 | 32.43% |
50+ | CHF 1.10 | 40.54% |
100+ | CHF 0.85 | 54.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-10S |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Material | NBR |
Compound | 366401 |
Wellendurchmesserbereich | 9.5 - 11.5 mm |
Temperatur | von -35 bis 100 °C |
d | 9 mm |
d1 | 9.5 - 11.5 mm |
C | 3 mm |
A | 5.6 mm |
B | 7.7 mm |
d2 (max) | d1+ 2 mm |
B1 | 6.7 ± 0.6 mm |
d3 (min) | d1+ 9 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Schwarz |
Rückenform | Abschrägung zurück |