CHF 2'348.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'538.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Bezeichnung | V-390E |
Schaftdurchmesser | 390 mm |
Material | FKM |
Wellendurchmesserbereich | 390 - 395 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 381 mm |
d1 | 390 - 395 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |