CHF 2'600.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'810.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-1450A |
Schaftdurchmesser | 1450 mm |
Material | FKM |
Wellendurchmesserbereich | 1420 - 1470 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 1315 mm |
d1 | 1420 - 1470 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Rückenform | Flache Rückseite |