CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
10+ | CHF 18.60 | 48.76% |
50+ | CHF 12.60 | 65.29% |
100+ | CHF 9.45 | 73.97% |
500+ | CHF 8.45 | 76.72% |
1000+ | CHF 7.65 | 78.93% |
5000+ | CHF 6.90 | 80.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Bezeichnung | V-90A |
Schaftdurchmesser | 90 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 88 - 93 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 81 mm |
d1 | 88 - 93 mm |
C | 6 mm |
A | 6.8 mm |
B | 11 mm |
d2 (max) | d1 + 4 mm |
B1 | 9.0 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1 + 18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Flache Rückseite |