CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.60 | - |
10+ | CHF 2.20 | 38.89% |
50+ | CHF 1.75 | 51.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-8S |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 8.0 - 9.5 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 7 mm |
d1 | 8.0 - 9.5 mm |
C | 2 mm |
A | 3.9 mm |
B | 5.2 mm |
d2 (max) | d1+ 1 mm |
B1 | 4.5 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1+ 6 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |