CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.56inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | S |
Bezeichnung | V-85S |
Schaftdurchmesser | 85 mm |
Material | FKM |
Compound | 514402 |
Wellendurchmesserbereich | 83 - 88 mm |
Temperatur | von -25 bis 200 °C |
d | 76 mm |
d1 | 83 - 88 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Lagernachbearbeitung | Nein |
Farbe | Braun |
Rückenform | Abschrägung zurück |